LIFT-ALL Sling Wire Rope Chiều dài 9 feet
Phong cách | Mô hình | Dung lượng giỏ hàng | Choker Hitch công suất | Dây thừng Dia. | Công suất Hitch dọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12IEEX9 | 10,200 lb | 3800 lb | 1 / 2 " | 5000 lb | €66.95 | |
A | 12EEX9 | 10,200 lb | 3800 lb | 1 / 2 " | 5000 lb | €115.53 | |
A | 58EEX9 | 15,600 lb | 5800 lb | 5 / 8 " | 7800 lb | €157.61 | |
A | 58IEEX9 | 15,600 lb | 5800 lb | 5 / 8 " | 7800 lb | €101.57 | |
A | 34EEX9 | 22,000 lb | 8200 lb | 3 / 4 " | 11,200 lb | €247.33 | |
A | 34IEEX9 | 22,000 lb | 8200 lb | 3 / 4 " | 11,200 lb | €138.85 | |
A | 1EEX9 | 40,000 lb | 14,400 lb | 1" | 19,600 lb | €470.36 | |
A | 1IEEX9 | 40,000 lb | 14,400 lb | 1" | 19,600 lb | €252.08 | |
A | 38EEX9 | 5800 lb | 2200 lb | 3 / 8 " | 2800 lb | €107.17 | |
A | 38IEEX9 | 5800 lb | 2200 lb | 3 / 8 " | 2800 lb | €45.48 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy hút bụi thẳng đứng
- Van tiếp cận làm lạnh
- Phụ kiện cờ lê lực
- Tấm nỉ và dải
- Bên trong Micromet
- Clamps
- bảo hộ lao động
- Dụng cụ làm vách thạch cao và trát tường
- chiếu sáng khẩn cấp
- Chuỗi và Công cụ
- BUSSMANN Khối cầu chì, 3P
- IGLOO Nước giải khát
- LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ, T1 3/4, 14V
- BRADY Dòng 1550, Nhãn chữ
- COOPER B-LINE J Hook Màu Id Clip
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 8-32 Unc Lh
- BRADLEY Người giữ giấy vệ sinh
- JUSTRITE Hộp tài liệu
- BALDOR / DODGE VSC, Tiếp nhận khe hẹp, Vòng bi