Extech Rh101 | Nhiệt Kế Độ Ẩm Với Nhiệt Kế Hồng Ngoại | 4fb61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhiệt kế độ ẩm EXTECH RH101 có nhiệt kế Ir | AD7LFD 4FB61

EXTECH Nhiệt kế độ ẩm RH101 có nhiệt kế hồng ngoại

Trong kho
Khoản mục: AD7LFD phần: RH101Tham chiếu chéo: 4FB61
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
€381.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ ẩm tương đối
Tự động tắt nguồn
Loại Pin9V
Chiều dài dây39 "
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệuKhông
Giao diệnLCD
Sự dễ dãiđã sửa
Kích thước và khoảng cách điểm lấy nét1 "@ 8"
Độ chính xác độ ẩm+ /-3.5%
Nhìn thấy tia laze
Bộ nhớChỉ tối đa
Thăm dò Dia.0.75 "
Chiều dài đầu dò6.5 "
Phạm vi độ ẩm tương đối10 để 95%
Thời gian đáp ứng0.5 giây (IR); 3 phút (Nhiệt độ thăm dò và độ ẩm tương đối)
Loại cảm biếnĐộ ẩm: Điện dung chính xác, Nhiệt độ: Nhiệt điện trở
Quang phổ phản ứng6 đến 14um
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 4 độ
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS9025805000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhiệt độ hồng ngoại. Phạm vi (-58 đến 932 F, -40 đến 500 C)
  • Kiểu đồng hồ (Với nhiệt kế hồng ngoại)
  • Các tính năng đặc biệt: Tự động tắt nguồn, pin yếu và chỉ báo sắp xếp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnGiao diệnPhạm vi độ ẩm tương đốiNhiệt độ. Phạm viGiá cả
EXTECH HD500 Máy đo độ ẩm tương đối với nhiệt kế Ir | AC2DJV 2HZB6 HD500-LCD0 để 100%Không khí 14 độ đến 140 độ F, đầu dò -148 đến 2501 F€611.69
Máy đo độ ẩm tương đối EXTECH HD500-NIST với nhiệt kế Ir | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Đếm kép LCD0 để 100%Không khí 14 độ đến 140 độ F, đầu dò -148 đến 2501 F€973.40
Máy đo độ ẩm tương đối EXTECH HD500-NISTL với nhiệt kế Ir | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Đếm kép LCD0 để 100%Không khí 14 độ đến 140 độ F, đầu dò -148 đến 2501 F€611.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Nhiệt kế độ ẩm RH101 có nhiệt kế hồng ngoại
€381.71 /đơn vị