Extech Pq34-30 | Đầu dò dòng điện linh hoạt Ac 3000a | 15e580 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu dò dòng điện linh hoạt EXTECH PQ34-30 Ac 3000a | AA6YGT 15E580

EXTECH PQ34-30 Ac Đầu dò dòng điện linh hoạt 3000a

Trong kho
Khoản mục: AA6YGT phần: PQ34-30Tham chiếu chéo: 15E580

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,395.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò dòng điện linh hoạt AC
Đáp ứng tần số AC50 / 60 Hz
tính chính xác1% FS
dòng điện xoay chiều3000A
Loại kết nốiPhích chuối tiêu chuẩn được bao bọc, đầu nối nguồn điện độc quyền
Hàm công suất6.7 "(170mm)
Tối đa Kích thước dây dẫn24 "
Đầu ra1mV / A trên dải 3000A, 10mV / A trên dải 300A, 100mV / A trên dải 30A
Xếp hạng an toànCAT III 600V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS9030908823
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácdòng điện xoay chiềuLoại kết nốiHàm công suấtTối đa Kích thước dây dẫnĐầu raXếp hạng an toànpkg. Số lượngGiá cả
Đầu dò dòng điện linh hoạt EXTECH PQ34-12 Ac 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200APhích chuối tiêu chuẩn được bao bọc, đầu nối nguồn điện độc quyền2 "(50mm)Tải Tập 7501mV / A trên dải 3000A, 10mV / A trên dải 300A, 100mV / A trên dải 30ACAT III 600V1€1,052.23
Đầu dò dòng điện linh hoạt EXTECH PQ34-2 AC, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200APhích chuối tiêu chuẩn được bao bọc, đầu nối nguồn điện độc quyền0.8 "(19mm)Tải Tập 3001mV / ACAT III 600V1€784.88
EXTECH 382097 Đầu dò dòng điện linh hoạt 1/10 / 100a - Gói 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% đọc1/10 / 100AProprietary1.2 "(30mm)Tải Tập 500-CAT III 300V3€628.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH PQ34-30 Ac Đầu dò dòng điện linh hoạt 3000a
€1,395.15 /đơn vị