Extech 382097 | Đầu dò dòng điện linh hoạt Ac 1/10/100a - Pk3 | 4gpr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH 382097 Đầu dò dòng điện linh hoạt 1/10 / 100a - Gói 3 | AD7VLT 4GPR4

EXTECH 382097 Đầu dò dòng điện linh hoạt Ac 1/10/100a - Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AD7VLT phần: 382097Tham chiếu chéo: 4GPR4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€628.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò dòng điện linh hoạt AC
Đáp ứng tần số AC45 đến 65 Hz
tính chính xác+/- 0.5% đọc
dòng điện xoay chiều1/10 / 100A
Loại kết nốiProprietary
Hàm công suất1.2 "(30mm)
Tối đa Kích thước dây dẫnTải Tập 500
Xếp hạng an toànCAT III 300V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS9030908823
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácdòng điện xoay chiềuLoại kết nốiHàm công suấtTối đa Kích thước dây dẫnĐầu raXếp hạng an toànGiá cả
Đầu dò dòng điện linh hoạt EXTECH PQ34-30 Ac 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000APhích chuối tiêu chuẩn được bao bọc, đầu nối nguồn điện độc quyền6.7 "(170mm)24 "1mV / A trên dải 3000A, 10mV / A trên dải 300A, 100mV / A trên dải 30ACAT III 600V€1,395.15
Đầu dò dòng điện linh hoạt EXTECH PQ34-12 Ac 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200APhích chuối tiêu chuẩn được bao bọc, đầu nối nguồn điện độc quyền2 "(50mm)Tải Tập 7501mV / A trên dải 3000A, 10mV / A trên dải 300A, 100mV / A trên dải 30ACAT III 600V€1,052.23
Đầu dò dòng điện linh hoạt EXTECH PQ34-2 AC, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200APhích chuối tiêu chuẩn được bao bọc, đầu nối nguồn điện độc quyền0.8 "(19mm)Tải Tập 3001mV / ACAT III 600V€784.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 382097 Đầu dò dòng điện linh hoạt Ac 1/10/100a - Gói 3
€628.31 /đóng gói