Extech 382100 | Máy phân tích/ghi công suất 9.99mw 1200a | 4dkj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy phân tích/ghi công suất EXTECH 382100 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9

EXTECH 382100 Máy phân tích/ghi dữ liệu điện 9.99mw 1200a

Trong kho
Khoản mục: AD7CNF phần: 382100Tham chiếu chéo: 4DKJ9
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
€3,268.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPower Analyzer / Datalogger
Phản hồi ACRMS đích thực
Tần suất hiệu chuẩn45 đến 65 Hz
Độ chính xác hiện tại+/- 0.5% + 30 chữ số
Kênh hiện tại4
Đăng nhập vào dữ liệu
Giao diệnLCD có đèn nền
Tối đa Amps AC1200A
Tối đa Điện xoay chiều600V
Tối đa DC Amps3000A
Tối đa VA9.99MVA
Tối đa Watts9.99MW
Giai đoạn3
Hệ số công suất0 để 1
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V
Sampling Rate2 giây. đến 2 giờ.
Kho52,428 / 17,476 lượt đọc
Độ chính xác điện áp+/- 0.5% + 30 chữ số
Kênh điện áp4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.37
Chiều cao tàu (cm)33.27
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS9030390100
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Khả năng hiện tại của Kit (1200A)
  • Chụp đỉnh (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTần suất hiệu chuẩnGiai đoạnGiá cả
Máy phân tích/ghi dữ liệu công suất EXTECH PQ3450 Lên tới 30000a | AA6YGP 15E576 PQ345060 Hz-180 thành + 180€2,571.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 382100 Máy phân tích/ghi dữ liệu điện 9.99mw 1200a
€3,268.94 /đơn vị