EXCELON 43088 Lịch ống 40 Pvc 2 inch dài 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Màu | Trong sáng |
Kiểu kết nối | Cuối đồng bằng |
Chiều dài | 8ft. |
Vật chất | PVC |
Max. Sức ép | 140 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Kích thước đường ống | 2" |
Schedule | 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.1 |
Mã HS | 3917230000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4303 | - | 300 psi | 140 độ F | - | 1 / 2 " | €16.93 | RFQ
|
4304 | - | 240 psi | 140 độ F | - | 3 / 4 " | €19.87 | RFQ
|
4305 | - | 220 psi | 140 độ F | - | 1" | €29.24 | RFQ
|
4307 | - | 170 psi | 140 độ F | - | 1.5 " | €43.71 | RFQ
|
4310 | - | 130 psi | 140 độ F | - | 3" | €129.73 | RFQ
|
4312 | - | 110 psi | 140 độ F | - | 4" | €195.05 | RFQ
|
43068 | 1.36 | 180 psi | 140 | 1.66 " | 1.25 " | €41.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.