EXCELON 43068 Ống Pvc Cứng 1-1/4 Inch x 8 Feet Lịch trình 40
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Màu | Trong sáng |
Tuân thủ | NSF 51 |
Kiểu kết nối | Cuối đồng bằng |
Bên trong Dia. | 1.36 |
Chiều dài | 8ft. |
Vật chất | PVC |
Max. Sức ép | 180 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 |
Bên ngoài Dia. | 1.66 " |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Schedule | 40 |
Kiểu | Rigid |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Mã HS | 3917230000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4303 | - | 300 psi | 140 độ F | - | 1 / 2 " | €16.93 | RFQ
|
4304 | - | 240 psi | 140 độ F | - | 3 / 4 " | €19.87 | RFQ
|
4305 | - | 220 psi | 140 độ F | - | 1" | €29.24 | RFQ
|
4307 | - | 170 psi | 140 độ F | - | 1.5 " | €43.71 | RFQ
|
43088 | - | 140 psi | 140 độ F | - | 2" | €65.73 | RFQ
|
4310 | - | 130 psi | 140 độ F | - | 3" | €129.73 | RFQ
|
4312 | - | 110 psi | 140 độ F | - | 4" | €195.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.