Exair 6233 | Bộ khuếch đại không khí Đầu vào 4 inch 35.2 Cfm | 15j067 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6233 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067

EXAIR Bộ khuếch đại không khí 6233 Đầu vào 4 inch 35.2 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AA6ZWC phần: 6233Tham chiếu chéo: 15J067
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
€2,070.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khuếch đại không khí
Air Inlet1 / 2 "NPT
Khối lượng đầu ra không khí CFM @ 80 psi2323
Tỷ lệ khuếch đại22
CFM @ 80 PSI35.2
Xả Dia.3"
Đường kính đầu vào.4"
Bên trong Dia.2.2 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa dBA83
Đầu raĐiều chỉnh
Chiều dài tổng thể4.06 "
Phạm vi áp5 đến 120 psi
Nhiệt độ Xếp hạng400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.33
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8467920090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletĐường kính đầu vào.Bên trong Dia.Vật chấtTối đa dBAChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6243 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Nhôm834.06 "€1,034.70
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6244 5 Inch Inlet 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "Nhôm845"€1,219.89
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6234 5 Inch Inlet 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Thép không gỉ845"€3,001.85
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6240 Đầu vào 0.75 Inch 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Nhôm782.22 "€469.13
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6230 0.75 Inch Đầu vào 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Thép không gỉ782.22 "€806.09
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6241 1.25 Inch Inch 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Nhôm812.88 "€533.31
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6231 1.25 Inch Inch 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Thép không gỉ812.88 "€820.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR Bộ khuếch đại không khí 6233 Đầu vào 4 inch 35.2 Cfm
€2,070.44 /đơn vị