Bộ khuếch đại không khí EXAIR
Phong cách | Mô hình | Air Inlet | Đường kính đầu vào. | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa dBA | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6243 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | Nhôm | 83 | 4.06 " | €1,034.70 | |
A | 6244 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | Nhôm | 84 | 5" | €1,219.89 | |
A | 6234 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | Thép không gỉ | 84 | 5" | €3,001.85 | |
A | 6233 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | Thép không gỉ | 83 | 4.06 " | €2,070.44 | |
A | 6241 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | Nhôm | 81 | 2.88 " | €533.31 | |
A | 6231 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | Thép không gỉ | 81 | 2.88 " | €820.54 | |
A | 6230 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | Thép không gỉ | 78 | 2.22 " | €806.09 | |
A | 6240 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | Nhôm | 78 | 2.22 " | €469.13 | |
A | 6242 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | Nhôm | 82 | 3.25 " | €589.72 | |
A | 6232 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | Thép không gỉ | 82 | 3.25 " | €911.83 |
Bộ khuếch đại không khí
Bộ khuếch đại không khí Exair được thiết kế để lưu thông không khí, khói chuyển động & khói cho các ứng dụng hàn, làm sạch bộ phận, thu gom bụi và phân phối nhiệt. Những bộ dụng cụ này bao gồm bộ khuếch đại không khí có thể điều chỉnh, bộ đệm và bộ lọc. Bộ khuếch đại không khí đầu ra có thể điều chỉnh của họ hoạt động bằng khí nén và không có bộ phận chuyển động để ngăn cản các vật cản bên trong, do đó cung cấp khả năng khuếch đại luồng không khí và giảm thiểu mức độ tiếng ồn. Các bộ khuếch đại này tuân thủ các yêu cầu về độ ồn & áp suất của OSHA và có thiết kế nhỏ gọn để dễ lắp đặt và bảo trì. Chọn từ một loạt các bộ khuếch đại không khí này, có sẵn trong các tùy chọn khuếch đại không khí bằng thép không gỉ và nhôm.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy cắt ống và ống
- Bàn chuyển bóng
- Áo khoác an toàn công cộng
- Thang máy xe máy và Jack cắm cày
- Chất trám và vết bẩn gỗ bên ngoài
- Đĩa nhám và đai
- Giám sát quá trình
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- Xử lý nước
- Dây vải
- 3M Van hít
- PALMGREN Động cơ máy
- PROTO Chìa khóa hộp đôi bù đắp, số liệu
- WIRECRAFTERS Bảng dây dệt
- WIDIA Dòng GT30, Vòi sáo xoắn ốc
- GRUVLOK Van cân bằng MBV-T-9517
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Van bi đứng 3 chiều công nghiệp, BSP ren, FKM, Hệ mét
- Tico Đệm Chống Rung S/PA, Độ Dày 6mm
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BMQ-R, Kích thước 818, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BR, Kích thước 832, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm