Exair 1110-peek | Chiều dài vòi phun súng hơi an toàn 7/9 inch | 15j059 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

An toàn đầu phun của súng hơi EXAIR 1110-PEEK Chiều dài 7/9 inch | AA6ZVU 15J059

EXAIR An toàn vòi phun khí 1110-PEEK Chiều dài 7/9 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6ZVU phần: 1110-PEEKTham chiếu chéo: 15J059
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
€77.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi súng hơi
Tiêu thụ không khí8.3 scfm
Vật liệu cơ bảnNhựa Peek
Kích thước đầu vào1/4 x 3/4 "
Chiều dài7 / 9 "
Tối đa dBA75
Loại vòi phunSự An Toàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8467920090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ bảnKích thước đầu vàoChiều dàiTối đa dBAGiá cả
Vòi phun súng hơi EXAIR 1010SS Thép không gỉ an toàn | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmThép không gỉ1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€103.23
Độ an toàn của vòi phun súng hơi EXAIR 1101 Chiều dài 2-3 / 8 inch | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmZinc 1/4 "(M) NPT2.375 "74€97.69
Vòi phun súng hơi EXAIR 1104-PEEK 35 Scfm 3/8 Inch (f) npt | AF6QTZ 20CL69 1104-TUẦN35 scfmPEEK nhựa nhiệt dẻo3/8 "(F) NPT1.625 "82€211.37
Vòi súng hơi EXAIR 1126SS 10.5 Scfm 1/8 Inch (f) npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmThép không gỉ1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€201.06
Đầu phun EXAIR 1120 Chiều dài 3-5/8 inch 460scfm 1-1/4 Inch (F)NPT Kẽm/Nhôm | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmKẽm / nhôm1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€992.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR An toàn vòi phun khí 1110-PEEK Chiều dài 7/9 inch
€77.32 /đơn vị