Exair 1101 | Chiều dài vòi phun súng hơi an toàn 2-3/8 inch | 4lct1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Độ an toàn của vòi phun súng hơi EXAIR 1101 Chiều dài 2-3 / 8 inch | AD8NHA 4LCT1

EXAIR 1101 Vòi phun khí an toàn Chiều dài 2-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8NHA phần: 1101Tham chiếu chéo: 4LCT1
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
€97.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi súng hơi
Tiêu thụ không khí14 scfm
Vật liệu cơ bảnZinc
Kích thước đầu vào1/4 "(M) NPT
Chiều dài2.375 "
Tối đa dBA74
Loại vòi phunSự An Toàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8424909080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ bảnKích thước đầu vàoChiều dàiTối đa dBAGiá cả
An toàn đầu phun của súng hơi EXAIR 1110-PEEK Chiều dài 7/9 inch | AA6ZVU 15J059 1110-TUẦN8.3 scfmNhựa Peek1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€77.32
Vòi phun súng hơi EXAIR 1010SS Thép không gỉ an toàn | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmThép không gỉ1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€103.23
Vòi phun súng hơi EXAIR 1104-PEEK 35 Scfm 3/8 Inch (f) npt | AF6QTZ 20CL69 1104-TUẦN35 scfmPEEK nhựa nhiệt dẻo3/8 "(F) NPT1.625 "82€211.37
Vòi súng hơi EXAIR 1126SS 10.5 Scfm 1/8 Inch (f) npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmThép không gỉ1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€201.06
Đầu phun EXAIR 1120 Chiều dài 3-5/8 inch 460scfm 1-1/4 Inch (F)NPT Kẽm/Nhôm | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmKẽm / nhôm1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€992.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 1101 Vòi phun khí an toàn Chiều dài 2-3 / 8 inch
€97.69 /đơn vị