Everpure Ev9617-16 | Hộp mực cho Ev9259-24 Ev9272-41 | 6tfd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EVERPURE EV9617-16 Cartridge For Ev9259-24 Ev9272-41 | AF2FZY 6TFD4

EVERPURE Hộp mực EV9617-16 cho Ev9259-24 Ev9272-41

Trong kho
Khoản mục: AF2FZY phần: EV9617-16Tham chiếu chéo: 6TFD4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€122.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lọc thay thế
Phù hợp với thương hiệuvĩnh cửu
Tốc độ dòng1.67 gpm
Chiều cao3"
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron5
Bên ngoài Dia.3"
GiảmMùi vị và mùi clo
Cuộc sống phục vụ6000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngChiều caoMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.MicronBên ngoài Dia.GiảmGiá cả
Hộp mực EVERPURE EV4339-13 cho Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 độ F55-23 / 64 "Vị và Mùi€571.16
Hộp mực EVERPURE EV4339-14 cho Ev4339-23 | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86 độ F56-57 / 64 "Vị và Mùi€915.84
Hộp mực EVERPURE EV9612-27 cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 độ F0.53"Quy mô, Vị và Mùi, U nang€172.31
EVERPURE EV9612-55 Cartridge cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100 độ F0.53"Vị và mùi, u nang€163.43
Hộp mực EVERPURE EV9612-37 cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 độ F0.53"Quy mô, mùi vị và mùi€184.12
Hộp mực EVERPURE EV9612-51 cho Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 độ F0.53"Quy mô, Vị và Mùi€131.50
Hộp mực EVERPURE EV9618-16 cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 độ F53"Vị và Mùi€169.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EVERPURE Hộp mực EV9617-16 cho Ev9259-24 Ev9272-41
€122.94 /đơn vị