Everpure Ev9612-55 | Hộp mực cho Ev9272-41 Ev9272-22 | 5wfe9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EVERPURE EV9612-55 Cartridge cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9

EVERPURE Hộp mực EV9612-55 cho Ev9272-41 Ev9272-22

Trong kho
Khoản mục: AE7AHP phần: EV9612-55Tham chiếu chéo: 5WFE9
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
€163.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lọc thay thế
Phù hợp với thương hiệuvĩnh cửu
Tốc độ dòng1.67 gpm
Chiều cao21 "
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Bên ngoài Dia.3"
GiảmVị và mùi, u nang
Cuộc sống phục vụ9000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)52.83
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngChiều caoMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.MicronBên ngoài Dia.GiảmGiá cả
Hộp mực EVERPURE EV4339-13 cho Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 độ F55-23 / 64 "Vị và Mùi€571.16
Hộp mực EVERPURE EV4339-14 cho Ev4339-23 | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86 độ F56-57 / 64 "Vị và Mùi€915.84
Hộp mực EVERPURE EV9612-27 cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 độ F0.53"Quy mô, Vị và Mùi, U nang€172.31
Hộp mực EVERPURE EV9612-37 cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 độ F0.53"Quy mô, mùi vị và mùi€184.12
Hộp mực EVERPURE EV9612-51 cho Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 độ F0.53"Quy mô, Vị và Mùi€131.50
Hộp mực EVERPURE EV9618-16 cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 độ F53"Vị và Mùi€169.79
Hộp mực EVERPURE EV9613-97 cho Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHU 5WFF3 EV9613-971.67 gpm25.25 "125 psi100 độ F0.53"Vị và mùi, u nang€189.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EVERPURE Hộp mực EV9612-55 cho Ev9272-41 Ev9272-22
€163.43 /đơn vị