MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 149 Micron, con dấu Viton
Phong cách | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0597687 | 1.85 " | - | 1.85 " | - | 435 PSI | Năm 151 Sq. Inch | 6.02 | 0.87 " | €47.94 | RFQ
|
B | MF0597909 | 1.378 " | - | 1.378 " | - | 435 PSI | Năm 49 Sq. Inch | 3.66 " | 0.476 " | €34.04 | RFQ
|
C | MF0060026 | 1.752 " | - | 1.752 " | 435 | 435 PSI | Năm 114 Sq. Inch | 6.18 " | 0.87 " | €43.99 | RFQ
|
C | MF0597656 | 1.752 " | - | 1.752 " | 435 | 435 PSI | Năm 114 Sq. Inch | 6.18 " | 0.87 " | €43.99 | RFQ
|
D | MF0064376 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 435 PSI | Năm 896 Sq. Inch | 10.82 " | - | €130.79 | RFQ
|
D | MF0601719 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 435 PSI | Năm 896 Sq. Inch | 10.82 " | - | €130.79 | RFQ
|
E | MF0427037 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | RFQ
|
E | MF0600528 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | RFQ
|
F | MF0064495 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | Năm 1203 Sq. Inch | 13.11 | - | €229.82 | RFQ
|
F | MF0601820 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | Năm 1203 Sq. Inch | 13.11 " | - | €229.82 | RFQ
|
G | MF0609604 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
|
G | MF0600386 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
|
G | MF0426708 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phân
- Bản lề piano xếp hạng tải
- Máy rải lốp
- Bấm kim Carton
- Chuỗi liên kết đấu kiếm
- Blowers
- Dụng cụ pha chế và dụng cụ phục vụ thực phẩm
- Động cơ DC
- Bơm thử nghiệm
- Phụ trang có thể lập chỉ mục
- SAF-T-FENCE Bộ bảng điều khiển góc
- INNOVATIVE COMPONENTS Pin phát hiện 1/4 inch
- BRADY Dòng 5920, Nhãn số
- 3M Dòng H-800, Mũ cứng vành đầy đủ
- PROTECTA Dây buộc định vị chiều dài cố định
- WATTS Van giảm áp suất nước công suất cao dòng LF223
- FEBCO Tổng bộ phụ kiện cao su
- ZURN Vòi hoa sen thoát nước
- TRI-ARC Thang đúc hẫng được hỗ trợ đục lỗ theo thiết kế chữ U, đúc hẫng 20 inch
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BL, Kích thước 830, Hộp giảm tốc bánh răng nhà ở hẹp Ironman