ENPAC 9002-BD Thép tràn Pallet, 2 trống
Khoản mục: CF3GBJ
phần: 9002-BD
€1,134.00 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet ngăn tràn thùng phuy |
Màu | Đen |
Chiều cao | 14 " |
Chiều dài | 54 " |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Dung lượng tràn | 66 Gallon |
Chiều rộng | 34 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Vật chất | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5760-YE-G | Màu vàng | 3" | 48 " | - | 6 oz. Vải nylon với lớp phủ PVC linh hoạt | 30 gal. | 48 " | €675.41 | ||
5750-YE-G | Màu vàng | 3" | 24 " | - | Nylon | 10 gal. | 24 " | €285.35 | ||
5755-YE-G | Màu vàng | 3" | 24 " | - | Nylon | 15 gal. | 48 " | €442.34 | ||
5765-YE-G | Màu vàng | 3" | 24 " | - | Nylon | 30 gal. | 96 " | €755.33 | ||
5770-YE-G | Màu vàng | 3" | 48 " | - | Nylon | 45 gal. | 72 " | €966.09 | ||
5775-YE-G | Màu vàng | 3" | 48 " | - | Nylon | 60 gal. | 96 " | €1,233.04 | ||
5750 YE | Màu vàng | 3" | 24 " | 2 lbs. | Vải PVC | 10 gal. | 24 " | €202.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.