Enm T50a5279 | Đồng hồ đo giờ Điện tròn xả 2.31in | 2paz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM T50A5279 Đồng hồ đo giờ Điện 2.31in Tròn xả | AC2YXK 2PAZ5

ENM Đồng hồ đo giờ T50A5279 Vòng điện 2.31in

Trong kho
Khoản mục: AC2YXK phần: T50A5279Tham chiếu chéo: 2PAZ5
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
€41.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 185 F
Mặt bezel (In.)2.31
Loại mặt bezelVòng tuôn ra, SS
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.5
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợpMở đường kính 2"
Phù hợp với Panel Cut OutĐường kính 2 inch.
Hz50/60
Kiểu đầu vàoElectrical
Vật chấtLexan
Phương pháp lắpMặt bích
NEMA Đánh giá4X, 12
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt trước
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuElectrical
điện áp115 / 230 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9107008000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐơn vị hiển thịKiểu cuốiPhạm vi hẹn giờđiện ápphù hợpHzGiá cả
Đồng hồ đo giờ ENM T40A45 Vòng 2.31 inch | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 đến 185 F-40 đến 185 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.910 đến 80 VDCMở đường kính 2.0"-€42.33
Đồng hồ đo giờ ENM T51E52 Điện 2 lỗ Hình chữ nhật | AC2YVT 2PAN8 T51E52-22 đến 149 F-22 đến 149 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.9115 / 230 VACMở 1.45 "X 0.95"60€41.44
Đồng hồ đo giờ ENM T50A52 Vòng xả 2.31in | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 đến 185 F-40 đến 185 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.9115 / 230 VACMở đường kính 2.0"60€41.86
Đồng hồ đo giờ ENM T50B52 Tròn 2.8 lỗ 3 inch | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 đến 149 F-22 đến 149 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.9115 / 230 VACMở đường kính 2.0"60€37.08
Đồng hồ đo giờ ENM T55A2A Điện 2.68in Hình tròn 3 lỗ | AC2YWG 2PAT4 T55A2A5 đến 122 F5 đến 122 FGiờ và phần trăm19 "dây0 để 99,999.9120 VACMở đường kính 2.22"60€131.81
Đồng hồ đo giờ ENM T50A4 Vòng điện 2.31in | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 đến 185 F-40 đến 185 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,99924 VACMở đường kính 2.0"60€39.36
Đồng hồ đo giờ ENM T50B4 Tròn 2.8 lỗ 3in | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 đến 149 F-22 đến 149 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.924 VACMở đường kính 2.0"60€38.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Đồng hồ đo giờ T50A5279 Vòng điện 2.31in
€41.63 /đơn vị