Enm T55a2a | Đồng hồ đo giờ Điện tròn 2.68in 3 lỗ | 2pat4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo giờ ENM T55A2A Điện 2.68in Hình tròn 3 lỗ | AC2YWG 2PAT4

ENM Đồng hồ đo giờ T55A2A Vòng 2.68 lỗ 3in

Trong kho
Khoản mục: AC2YWG phần: T55A2ATham chiếu chéo: 2PAT4
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
€131.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi5 đến 122 F
Mặt bezel (In.)2.68
Loại mặt bezelVòng 3 lỗ
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)2.69
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và phần trăm
Thời gian đã trôi qua Tới9999.99
phù hợpMở đường kính 2.22"
Phù hợp với Panel Cut OutĐường kính 2.22 inch.
Hz60
Kiểu đầu vàoElectrical
Vật chấtpolycarbonate
Phương pháp lắpMặt bích
Số chữ số6
Đặt lại loạiPush Button
Nhiệt độ. Phạm vi5 đến 122 F
Kiểu cuối19 "dây
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 9,999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuElectrical
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9106908500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐơn vị hiển thịKiểu cuốiPhạm vi hẹn giờđiện ápphù hợpHzGiá cả
Đồng hồ đo giờ ENM T40A45 Vòng 2.31 inch | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 đến 185 F-40 đến 185 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.910 đến 80 VDCMở đường kính 2.0"-€42.33
Đồng hồ đo giờ ENM T51E52 Điện 2 lỗ Hình chữ nhật | AC2YVT 2PAN8 T51E52-22 đến 149 F-22 đến 149 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.9115 / 230 VACMở 1.45 "X 0.95"60€41.44
Đồng hồ đo giờ ENM T50A52 Vòng xả 2.31in | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 đến 185 F-40 đến 185 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.9115 / 230 VACMở đường kính 2.0"60€41.86
Đồng hồ đo giờ ENM T50B52 Tròn 2.8 lỗ 3 inch | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 đến 149 F-22 đến 149 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.9115 / 230 VACMở đường kính 2.0"60€37.08
Đồng hồ đo giờ ENM T50A4 Vòng điện 2.31in | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 đến 185 F-40 đến 185 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,99924 VACMở đường kính 2.0"60€39.36
Đồng hồ đo giờ ENM T50B4 Tròn 2.8 lỗ 3in | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 đến 149 F-22 đến 149 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.924 VACMở đường kính 2.0"60€38.86
Đồng hồ đo giờ ENM T50A479 Vòng điện 2.31in | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 đến 185 F-40 đến 185 FGiờ và Phần mườiCái xuổng0 để 99,999.924 VACMở đường kính 2.0"60€50.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Đồng hồ đo giờ T55A2A Vòng 2.68 lỗ 3in
€131.81 /đơn vị