Enm T41d45 | Đồng hồ đo giờ điện xả hình chữ nhật | 2par3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM T41D45 Đồng hồ đo giờ điện hình chữ nhật | AC2YVX 2PAR3

ENM Đồng hồ đo giờ T41D45 Hình chữ nhật xả điện

Trong kho
Khoản mục: AC2YVX phần: T41D45Tham chiếu chéo: 2PAR3
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
€43.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-22 đến 149 F
Mặt bezel (In.)1.77 x 1.25
Loại mặt bezelHình chữ nhật phẳng
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)2.8
Độ sâu1.25 "
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợp1.45 "x0.95"
Phù hợp với Panel Cut Out1.45 "x 0.95"
Kiểu đầu vàoElectrical
Chiều dài2.82 "
Vật chấtABS
Phương pháp lắpMặt bích sau
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt trước
Nhiệt độ. Phạm vi-22 đến 149 F
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuElectrical
điện áp10 đến 80 VDC
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9106908500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuNEMA Đánh giáSố chữ sốĐặt lại loạiNhiệt độ. Phạm viKiểu cuốiGiá cả
Đồng hồ đo giờ ENM T40B45 Tròn 2.8 lỗ 3in | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 đến 149 F--6Không thể đặt trước-22 đến 149 FCái xuổng€43.39
ENM T41E45 Đồng hồ đo giờ điện 2 lỗ hình chữ nhật | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 đến 149 F1.25 "-6Không thể đặt trước-22 đến 149 FCái xuổng€43.52
Đồng hồ đo giờ ENM T40A4507 Thép điện 2.31in Tròn | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 đến 185 F-6, 6P6Không thể đặt trước-40 đến 185 FCái xuổng€52.38
Đồng hồ đo giờ ENM L6C Màn hình LCD 2 lỗ Hình chữ nhật | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 đến 140 F1.2 "47Tín hiệu từ xa hoặc nút nhấn15 đến 140 FChặn€136.91
Đồng hồ đo giờ ENM T55B2A Điện 2.68in Hình tròn 3 lỗ | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolycarbonate5 đến 122 F--6Không thể đặt trước5 đến 122 F19 "dây€151.87
ENM T54C1 Đồng hồ giờ LCD 2 lỗ Hình chữ nhật | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 đến 149 F0.82 "-6Không thể đặt trước-22 đến 149 F-€63.64
Đồng hồ đo giờ ENM T54D1 Màn hình LCD phẳng hình chữ nhật | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 đến 149 F0.82 "-6Không thể đặt trước-22 đến 149 F-€73.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Đồng hồ đo giờ T41D45 Hình chữ nhật xả điện
€43.79 /đơn vị