Enm T40a4507 | Đồng hồ đo giờ Thép điện tròn 2.31in | 2par8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo giờ ENM T40A4507 Thép điện 2.31in Tròn | AC2YWC 2PAR8

ENM Đồng hồ đo giờ T40A4507 Thép điện 2.31in Tròn

Trong kho
Khoản mục: AC2YWC phần: T40A4507Tham chiếu chéo: 2PAR8

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€48.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 185 F
Mặt bezel (In.)2.31
Loại mặt bezelVòng tuôn ra, SS
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.5
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợpMở đường kính 2.0"
Phù hợp với Panel Cut OutĐường kính 2 inch.
Kiểu đầu vàoElectrical
Vật chấtLexan
Phương pháp lắpMặt bích
NEMA Đánh giá6, 6P
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt trước
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuElectrical
điện áp10 đến 80 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9106908500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuNEMA Đánh giáSố chữ sốĐặt lại loạiNhiệt độ. Phạm viKiểu cuốiGiá cả
Đồng hồ đo giờ ENM T40B45 Tròn 2.8 lỗ 3in | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 đến 149 F--6Không thể đặt trước-22 đến 149 FCái xuổng€38.26
ENM T41D45 Đồng hồ đo giờ điện hình chữ nhật | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 đến 149 F1.25 "-6Không thể đặt trước-22 đến 149 FCái xuổng€38.56
ENM T41E45 Đồng hồ đo giờ điện 2 lỗ hình chữ nhật | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 đến 149 F1.25 "-6Không thể đặt trước-22 đến 149 FCái xuổng€38.35
Đồng hồ đo giờ ENM L6C Màn hình LCD 2 lỗ Hình chữ nhật | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 đến 140 F1.2 "47Tín hiệu từ xa hoặc nút nhấn15 đến 140 FChặn€118.83
Đồng hồ đo giờ ENM T55B2A Điện 2.68in Hình tròn 3 lỗ | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolycarbonate5 đến 122 F--6Không thể đặt trước5 đến 122 F19 "dây€131.81
ENM T54C1 Đồng hồ giờ LCD 2 lỗ Hình chữ nhật | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 đến 149 F0.82 "-6Không thể đặt trước-22 đến 149 F-€55.23
Đồng hồ đo giờ ENM T54D1 Màn hình LCD phẳng hình chữ nhật | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 đến 149 F0.82 "-6Không thể đặt trước-22 đến 149 F-€63.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Đồng hồ đo giờ T40A4507 Thép điện 2.31in Tròn
€48.08 /đơn vị