Enerpac Stls51 | Kẹp xoay thân có ren, Lực 1100 Lbs, Tác động đơn, Xoay trái | 26vz48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC STLS51 Kẹp xoay thân có ren, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Xoay trái | AF8KTJ 26VZ48

ENERPAC STLS51 Kẹp xoay thân có ren, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Xoay trái

Trong kho
Khoản mục: AF8KTJ phần: STLS51Tham chiếu chéo: 26VZ48
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
€950.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp cánh tay
Lực kẹp1100 lbs.
Hành trình kẹp0.39 "
Kẹp khu vực hiệu quả xi lanh0.28 sq. In.
Loại trở lại xi lanhDiễn một mình
Thứ nguyên A5.33 "
Thứ nguyên B2.73 "
Thứ nguyên C1.08 "
Kích thước C11.97 "
Kích thước C20.98 "
Kích thước D13/8"-18 UNEF
Kích thước D11.88 "
Kích thước D21.49 "
Kích thước F0.63 "
Kích thước GSAE # 4
Kích thước H0.38 "
Kích thước J12.6 "
Thứ nguyên K0.76 "
Thứ nguyên N0.75 "
Thứ nguyên P1.58 "
Thứ nguyên Q1/3 "-18 UNC
Thứ nguyên T1.89 "
Vật chấtThép
Tối đa Lưu lượng dầu25 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
tối thiểu Áp lực vận hành500 psi
Kiểu lắpThân ren
số bu lông4
Dung tích dầu được kẹp0.25 cu. trong.
RotationCòn lại
cú đánh0.89 "
Góc xoay25 độ, 50 độ.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Mã HS8412210075

Chi tiết sản phẩm:

  • Diện tích hiệu quả Không được đánh dấu (0.28 sq. In.)
  • Góc xoay (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước C1Lực kẹpHành trình kẹpKích thước DKích thước D1Kích thước D2Kích thước FKích thước GGiá cả
Kẹp xoay ENERPAC SC1, Lực 2164 lbs, Chiều dài hành trình 1.49 inch | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 LHQ2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,516.91
Kẹp xoay ENERPAC SC3, Lực 500 lbs, Chiều dài hành trình 0.78 inch | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,094.11
ENERPAC STRS51 Kẹp xoay thân có ren, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Xoay phải | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€914.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC STLS51 Kẹp xoay thân có ren, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Xoay trái
€950.45 /đơn vị