Enerpac Sc3 | Kẹp xoay, Lực 500 Lbs, Chiều dài hành trình 0.78 inch | 5uwt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp xoay ENERPAC SC3, Lực 500 lbs, Chiều dài hành trình 0.78 inch | AE6TCT 5UWT9

ENERPAC Kẹp xoay SC3, Lực 500 lbs, Chiều dài hành trình 0.78 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6TCT phần: SC3Tham chiếu chéo: 5UWT9
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
€1,094.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp cánh tay
Lực kẹp500 lbs.
Hành trình kẹp0.25 "
Khu vực kéo xi lanh hiệu quả0.245 sq. In.
Xi lanh đẩy diện tích hiệu quả0.442 sq. In.
Thứ nguyên A5.27 "
Thứ nguyên B4.26 "
Thứ nguyên C3.71 "
Kích thước C13.48 "
Kích thước D1"-12 UNF
Kích thước D12"
Kích thước D21.13 "
Kích thước F0.5 "
Kích thước G1 / 8 "-27
Kích thước G11 / 4 "-27
Kích thước H2.15 "
Thứ nguyên H10.63 "
Thứ nguyên P1"
Thứ nguyên Q1 / 4 "-20
Thứ nguyên U0.75 "
Kích thước U11.5 "
Kích thước W2.03 "
Vật chấtThép
số bu lông4
Công suất dầu kéo0.184 cu. trong.
Dung tích dầu đẩy0.331 cu. trong.
cú đánh0.78 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8431100090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Diện tích hiệu quả Không được đánh dấu (0.442 sq. In.)
  • Góc xoay (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước C1Lực kẹpHành trình kẹpKích thước DKích thước D1Kích thước D2Kích thước FKích thước GGiá cả
Kẹp xoay ENERPAC SC1, Lực 2164 lbs, Chiều dài hành trình 1.49 inch | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 LHQ2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,516.91
ENERPAC STRS51 Kẹp xoay thân có ren, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Xoay phải | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€914.29
ENERPAC STLS51 Kẹp xoay thân có ren, Lực 1100 lbs, Tác động đơn, Xoay trái | AF8KTJ 26VZ48 STLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€950.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Kẹp xoay SC3, Lực 500 lbs, Chiều dài hành trình 0.78 inch
€1,094.11 /đơn vị