Enerpac Rwh20 | Xi lanh thủy lực, chiều dài hành trình 2 tấn, 5/16 inch | 23np47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh thủy lực ENERPAC RWH20, chiều dài hành trình 2 tấn, 5/16 inch | AF7YLK 23NP47

ENERPAC Xi lanh thủy lực RWH20, 2 Tấn, Chiều dài hành trình 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7YLK phần: RWH20Tham chiếu chéo: 23NP47
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
€939.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Trung tâm Lỗ Dia.1/2 "-20 UNF
Khu vực hiệu quả xi lanh trước1.33 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Thứ nguyên A2.39 "
Thứ nguyên B2.06 "
Kích thước D1 7/8"-16 LHQ
Kích thước D11.79 "
Kích thước F1"
Kích thước H0.28 "
Thứ nguyên J0.12 "
Thứ nguyên K0.53 "
Thứ nguyên T0.87 "
Thứ nguyên U1.38 "
Thứ nguyên V1/4 "-20 UNC
Kích thước W1.5 "
Kích thước Z0.25 "
Vật chấtThép
tối đa. Công suất xi lanh nâng cao4000 lbs.
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Công suất dầu trước0.41 cu. trong.
Loại pít tôngrỗng
cú đánh0.33 "
UPC662005310562

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8412210075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên JKhu vực hiệu quả xi lanh trướcThứ nguyên AThứ nguyên TThứ nguyên UThứ nguyên VKích thước WKích thước ZGiá cả
Xi lanh thủy lực rỗng ENERPAC RWH120, Thân thép, 6 Tấn, Công suất, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 sq. In.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,568.83
Xi lanh thủy lực ENERPAC RWH121, Hành trình dài 6 tấn, 1 inch | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 sq. In.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
Xi lanh thủy lực ENERPAC RWH301, 18 tấn, chiều dài hành trình 1 inch | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 sq. In.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€2,817.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Xi lanh thủy lực RWH20, 2 Tấn, Chiều dài hành trình 5/16 inch
€939.99 /đơn vị