Xi lanh thủy lực Enerpac Rwh120, thép | 23np45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh thủy lực rỗng ENERPAC RWH120, Thân thép, 6 Tấn, Công suất, 5000 psi | AF7YLH 23NP45

ENERPAC RWH120 Xi lanh thủy lực rỗng, Thân thép, 6 Tấn, Công suất, 5000 psi

Trong kho
Khoản mục: AF7YLH phần: RWH120Tham chiếu chéo: 23NP45
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
€1,568.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Trung tâm Lỗ Dia.0.77 "
Khu vực hiệu quả xi lanh trước2.76 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Thứ nguyên A2.54 "
Thứ nguyên B2.22 "
Kích thước D2 3/4"-16 LHQ
Kích thước D12.75 "
Kích thước F1.38 "
Kích thước H0.39 "
Thứ nguyên J0.19 "
Thứ nguyên K3/4 "-16 UNF
Thứ nguyên T0.61 "
Thứ nguyên U2"
Thứ nguyên V1/3 "-18 UNC
Kích thước W0.68 "
Kích thước Z0.25 "
Vật chấtThép
tối đa. Công suất xi lanh nâng cao13800 lbs.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
Công suất dầu trước0.86 cu. trong.
Loại pít tôngrỗng
cú đánh0.32 "
UPC662005310593

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8412210075

Chi tiết sản phẩm:

  • Xi lanh pit tông rỗng RWH Series lý tưởng cho các ứng dụng gia công, máy ép thủy lực và trạm thử nghiệm
  • Được trang bị cần gạt nước pít tông, pít tông mạ niken và lỗ thông hơi bên trong đảm bảo chống ăn mòn
  • Có thiết kế nhỏ gọn cho phép lắp đặt ở những khu vực hạn chế
  • Các lỗ lắp cơ sở và vòng cổ có ren mang lại sự linh hoạt khi lắp
  • Hoạt động trở lại của lò xo đảm bảo việc dỡ phôi trơn tru

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên JKhu vực hiệu quả xi lanh trướcThứ nguyên AThứ nguyên TThứ nguyên UThứ nguyên VKích thước WKích thước ZGiá cả
Xi lanh thủy lực ENERPAC RWH121, Hành trình dài 6 tấn, 1 inch | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 sq. In.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
Xi lanh thủy lực ENERPAC RWH20, chiều dài hành trình 2 tấn, 5/16 inch | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 sq. In.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€939.99
Xi lanh thủy lực ENERPAC RWH301, 18 tấn, chiều dài hành trình 1 inch | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 sq. In.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€2,817.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC RWH120 Xi lanh thủy lực rỗng, Thân thép, 6 Tấn, Công suất, 5000 psi
€1,568.83 /đơn vị