Enerpac Rw102 | Xi lanh thủy lực, công suất 11180 Lbs, chiều dài hành trình 2.18 inch | 23np44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh thủy lực ENERPAC RW102, công suất 11180 lbs, chiều dài hành trình 2.18 inch | AF7YLG 23NP44

ENERPAC Xi lanh thủy lực RW102, Công suất 11180 lbs, Chiều dài hành trình 2.18 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7YLG phần: RW102Tham chiếu chéo: 23NP44
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
€978.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Công suất xi lanh nâng cao ở 5000 psi11180 lbs.
Khu vực hiệu quả xi lanh trước2.23 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Thứ nguyên A6.97 "
Thứ nguyên B4.79 "
Thứ nguyên C4.53 "
Kích thước D2.25 "
Kích thước D12 1/4"-14 UNS
Kích thước F1.5 "
Kích thước G1 / 4 "-18
Kích thước H0.75 "
Thứ nguyên J1.38 "
Thứ nguyên K1 "-8 UNC
Kích thước L1.15 "
Thứ nguyên T0.68 "
Thứ nguyên U1.56 "
Thứ nguyên V1/3 "-18 UNC
Kích thước Z0.49 "
Vật chấtThép
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
tối thiểu Áp lực vận hành600 psi
Công suất dầu trước4.75 cu. trong.
Loại pít tôngRắn
cú đánh2.18 "
UPC662005310449

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.22
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)11.53
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8412210075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước FCông suất xi lanh nâng cao ở 5000 psiKhu vực hiệu quả xi lanh trướcKích thước GThứ nguyên JThứ nguyên TThứ nguyên UThứ nguyên VGiá cả
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW101, công suất 11180 lbs, chiều dài hành trình 0.99 inch | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 sq. In.1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€774.07
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW104, công suất 11180 lbs, chiều dài hành trình 4.18 inch | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 sq. In.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€834.00
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW106, công suất 11180 lbs, chiều dài hành trình 6.11 inch | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 sq. In.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€981.87
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW50, công suất 4970 lbs, chiều dài hành trình 0.62 inch | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 sq. In.3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€599.85
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW51, công suất 4970 lbs, chiều dài hành trình 1.01 inch | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 sq. In.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€637.60
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW53, công suất 4970 lbs, chiều dài hành trình 3.17 inch | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 sq. In.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€689.19
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW55, công suất 4970 lbs, chiều dài hành trình 5.17 inch | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 sq. In.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€678.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Xi lanh thủy lực RW102, Công suất 11180 lbs, Chiều dài hành trình 2.18 inch
€978.40 /đơn vị