Xi lanh thủy lực Enerpac Rw101, 10000 Psi | 5uwz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh thủy lực ENERPAC RW101, công suất 11180 lbs, chiều dài hành trình 0.99 inch | AE6TEK 5UWZ8

ENERPAC Xi lanh thủy lực RW101, Công suất 11180 lbs, Chiều dài hành trình 0.99 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6TEK phần: RW101Tham chiếu chéo: 5UWZ8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€679.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Công suất xi lanh nâng cao ở 5000 psi11180 lbs.
Khu vực hiệu quả xi lanh trước2.23 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Thứ nguyên A4.53 "
Thứ nguyên B3.54 "
Thứ nguyên C3.41 "
Kích thước D2.25 "
Kích thước D12 1/4"-14 UNS
Kích thước F1.5 "
Kích thước G1 / 4 "-18
Kích thước H0.75 "
Thứ nguyên K# 10-24 UNC
Kích thước L1.15 "
Thứ nguyên T0.24 "
Thứ nguyên U1.56 "
Thứ nguyên V1/3 "-18 UNC
Kích thước Z0.49 "
Vật chấtThép
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
tối thiểu Áp lực vận hành600 psi
Công suất dầu trước2.23 cu. trong.
Loại pít tôngRắn
cú đánh0.99 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8431100090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng cho các ứng dụng tuyến tính yêu cầu chất lỏng có áp suất để nâng hoặc bắt vít
  • Thiết kế áp suất cao cho phép hoạt động khi cần thêm lực và thiết kế nhỏ gọn với chiều dài hành trình dài, lý tưởng cho các không gian chật hẹp và các ứng dụng hàn
  • Chủ đề gắn cổ áo và lỗ lắp đế cho các tùy chọn lắp linh hoạt
  • Được trang bị các chốt gắn có thể dễ dàng tháo ra để thích ứng với các loại thiết bị pít tông khác nhau
  • Đặc trưng với pít tông mạ crom với vòng bi trên và dưới bằng đồng cho tuổi thọ xi lanh lâu dài

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước FCông suất xi lanh nâng cao ở 5000 psiKhu vực hiệu quả xi lanh trướcKích thước GThứ nguyên JThứ nguyên TThứ nguyên UThứ nguyên VGiá cả
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW104, công suất 11180 lbs, chiều dài hành trình 4.18 inch | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 sq. In.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€786.73
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW106, công suất 11180 lbs, chiều dài hành trình 6.11 inch | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 sq. In.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€882.24
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW50, công suất 4970 lbs, chiều dài hành trình 0.62 inch | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 sq. In.3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€571.37
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW51, công suất 4970 lbs, chiều dài hành trình 1.01 inch | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 sq. In.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€583.59
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW53, công suất 4970 lbs, chiều dài hành trình 3.17 inch | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 sq. In.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€662.93
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW55, công suất 4970 lbs, chiều dài hành trình 5.17 inch | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 sq. In.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€631.89
Xi lanh thủy lực ENERPAC RW102, công suất 11180 lbs, chiều dài hành trình 2.18 inch | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 sq. In.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€868.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Xi lanh thủy lực RW101, Công suất 11180 lbs, Chiều dài hành trình 0.99 inch
€679.52 /đơn vị