Bơm tay thủy lực Enerpac P-142, 1/4 inch | 6w461 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm tay thủy lực nhẹ ENERPAC P-142, 2 tầng, tay cầm bằng sợi thủy tinh | AF2NGE 6W461

ENERPAC Bơm tay thủy lực nhẹ P-142, 2 giai đoạn, tay cầm bằng sợi thủy tinh

Trong kho
Khoản mục: AF2NGE phần: P-142Tham chiếu chéo: 6W461
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
€882.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tay thủy lực
Khả năng tương thích xi lanhDiễn một mình
Thứ nguyên A7.31 "
Thứ nguyên B13.25 "
Thứ nguyên C1.13 "
Kích thước D3.37 "
Thứ nguyên E1.13 "
Kích thước G1/4 "-18 NPTF
Kích thước H12.56 "
Thứ nguyên J0.75 "
Kích thước L5.63 "
Thứ nguyên N3.75 "
Thứ nguyên P3.25 "
Thứ nguyên S0.28 "
tối đa. Lưu lượng ở áp suất định mức0.055 cu. trong./đột quỵ
Tối đa Xử lý nỗ lực78 lbs.
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Số lượng giai đoạn2
Lượng dịch chuyển dầu trên mỗi hành trình Giai đoạn 10.221 cu. trong.
Độ dịch chuyển dầu trên mỗi hành trình Giai đoạn 20.055 cu. trong.
Cú đánh vào bít tông0.5 "
Nguồn điệnHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng áp suất Giai đoạn 1200 psi
Xếp hạng áp suất Giai đoạn 210000 psi
Bảng thông số sản phẩmenerpac-p842.pdf
Dung tích hồ chứa20 cu. trong.
Loại tốc độHai tốc độ
Công suất dầu có thể sử dụng20 cu. trong.
Vận hành vanHướng dẫn sử dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8413500070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bơm tay thủy lực trọng lượng nhẹ Enerpac P-142 có bơm hai cấp có lưu lượng cao ở áp suất thấp và lưu lượng thấp ở áp suất cao hơn. Máy bơm này đóng một vai trò thiết yếu trong ngành công nghiệp xây dựng và nước thải có dụng cụ hiệu chuẩn áp suất.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bơm thủy lực Enerpac P-142 có thiết kế nhẹ và nhỏ gọn cho khả năng cơ động.
  • Máy bơm này có bình chứa nylon chứa đầy thủy tinh bền và đế máy bơm bằng nhôm được bọc nylon để chống ăn mòn.
  • Nó có tay cầm bằng sợi thủy tinh không dẫn điện để mang lại sự an toàn khi vận hành.
  • Máy bơm tốc độ kép này giảm hành trình tay cầm 78% so với máy bơm tốc độ đơn và do đó tăng năng suất.
  • Nó có hành trình piston dài 0.5 inch để cung cấp năng lượng cho xi lanh thủy lực

Phụ kiện tương thích:

  • Xi lanh thủy lực Enerpac: Các xi lanh này cung cấp chất lỏng thủy lực được chứng nhận cho máy bơm tay để có tuổi thọ cao.
  • Khớp Nối Nhanh Enerpac: Các bộ ghép nối này cung cấp các kết nối nhanh chóng và các vòng đệm chặt chẽ trong đường thủy lực.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Khả năng giữ chất lỏng của bơm tay thủy lực này là gì?

A. Máy bơm thủy lực Enerpac này có một bình chứa dung tích 20 inch khối để chứa chất lỏng thủy lực.

Q. Mục đích của van xả áp là gì?

A. Bơm tay Enerpac P-142 có van giảm áp bên trong để bảo vệ quá tải và có áp suất vận hành tối đa là 10000 psi.

Q. Máy bơm tay này có thể được sử dụng ở vị trí nằm ngang không?

A. Bơm tay thủy lực Enerpac P-142 có thể vận hành theo cả phương ngang và phương đứng.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước GKhả năng tương thích xi lanhThứ nguyên AKích thước HThứ nguyên JThứ nguyên MThứ nguyên PThứ nguyên QGiá cả
Máy bơm tay thủy lực nhẹ ENERPAC P141, dầu sử dụng được 20 inch khối | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFDiễn một mình7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
Bơm tay thủy lực một tầng ENERPAC P18, Tốc độ đơn, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Diễn một mình8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
Bơm tay thủy lực ENERPAC P392ALSS 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Diễn một mình------€1,514.02
Bơm thủy lực tay ENERPAC P-802 | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFDiễn một mình13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
Bơm tay ENERPAC P202, Hai tốc độ, 10000 psi, 155 inch khối, tác động đơn | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFDiễn một mình13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
Bơm tay thủy lực ENERPAC P391, Tốc độ đơn, Chiều rộng tổng thể 4.75 inch | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFDiễn một mình13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
Bơm tay thủy lực ENERPAC P464, hai tầng, 10000 PSI, Tay cầm bằng sợi thủy tinh | AD6MRB 46C559 P464-Tác động kép8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Bơm tay thủy lực nhẹ P-142, 2 giai đoạn, tay cầm bằng sợi thủy tinh
€882.56 /đơn vị