ENERPAC Bơm tay thủy lực P-802
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm tay thủy lực |
Khả năng tương thích xi lanh | Diễn một mình |
Thứ nguyên A | 13.3 " |
Thứ nguyên B | 21.75 " |
Thứ nguyên C | 1.78 " |
Kích thước D | 5.25 " |
Thứ nguyên E | 1.39 " |
Kích thước G | 3/8 "-18 NPTF |
Kích thước H | 20.75 " |
Thứ nguyên J | 2.19 " |
Kích thước L | 9" |
Thứ nguyên N | 7.12 " |
Thứ nguyên P | 6.02 " |
Thứ nguyên Q | 1.4 " |
Thứ nguyên S | 0.41 " |
tối đa. Lưu lượng ở áp suất định mức | 0.151 cu. trong./đột quỵ |
Tối đa Xử lý nỗ lực | 95 lbs. |
Tối đa Áp lực vận hành | 10000 psi |
Số lượng giai đoạn | 2 |
Lượng dịch chuyển dầu trên mỗi hành trình Giai đoạn 1 | 2.4 cu. trong. |
Độ dịch chuyển dầu trên mỗi hành trình Giai đoạn 2 | 0.151 cu. trong. |
Cú đánh vào bít tông | 1" |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Xếp hạng áp suất Giai đoạn 1 | 400 psi |
Xếp hạng áp suất Giai đoạn 2 | 10000 psi |
Bảng thông số sản phẩm | enerpac-p-802.pdf |
Dung tích hồ chứa | 155 cu. trong. |
Loại tốc độ | Hai tốc độ |
Công suất dầu có thể sử dụng | 155 cu. trong. |
Vận hành van | Hướng dẫn sử dụng |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 8413200000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước G | Khả năng tương thích xi lanh | Thứ nguyên A | Kích thước H | Thứ nguyên J | Thứ nguyên M | Thứ nguyên P | Thứ nguyên Q | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | Diễn một mình | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | €783.44 | |
P18 | - | Diễn một mình | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | €1,161.38 | |
P392ALSS | - | Diễn một mình | - | - | - | - | - | - | €1,538.84 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | Diễn một mình | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | €921.45 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | Diễn một mình | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | €1,051.81 | |
P464 | - | Tác động kép | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | €5,722.42 | |
P50 | - | Diễn một mình | 6" | - | - | 7.88 " | - | - | €1,813.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.