Enerpac P392alss | Bơm Tay Thủy Lực 10000 Psi 3/8 Npt | 1mtf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm tay thủy lực ENERPAC P392ALSS 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3

ENERPAC Bơm tay thủy lực P392ALSS 10000 Psi 3/8 Npt

Trong kho
Khoản mục: AB2LVR phần: P392ALSSTham chiếu chéo: 1MTF3
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
€1,538.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tay thủy lực
Khả năng tương thích xi lanhDiễn một mình
tối đa. Lưu lượng ở áp suất định mức0.151 cu. trong./đột quỵ
Tối đa Xử lý nỗ lực93 lbs.
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Số lượng giai đoạn2
Lượng dịch chuyển dầu trên mỗi hành trình Giai đoạn 10.687 cu. trong.
Độ dịch chuyển dầu trên mỗi hành trình Giai đoạn 20.151 cu. trong.
Cú đánh vào bít tông1"
Nguồn điệnHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng áp suất Giai đoạn 1200 psi
Xếp hạng áp suất Giai đoạn 210000 psi
Bảng thông số sản phẩmenerpac-p18.pdf
Dung tích hồ chứa55 cu. trong.
Loại tốc độHai tốc độ
UPC662005133109
Công suất dầu có thể sử dụng55 cu. trong.
Vận hành vanHướng dẫn sử dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.81
Chiều cao tàu (cm)21.34
Chiều dài tàu (cm)64.77
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8413200000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dịch chuyển trên mỗi cú đánh Giai đoạn 1 (0.68 cu. In.)
  • Dịch chuyển trên mỗi cú đánh Giai đoạn 2 (0.15 cu. In.)
  • Tối đa Áp suất giai đoạn 1 (200 psi)
  • Tối đa Áp suất giai đoạn 2 (10,000 psi)
  • Dầu bao gồm (Có)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước GKhả năng tương thích xi lanhThứ nguyên AKích thước HThứ nguyên JThứ nguyên MThứ nguyên PThứ nguyên QGiá cả
Máy bơm tay thủy lực nhẹ ENERPAC P141, dầu sử dụng được 20 inch khối | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFDiễn một mình7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€783.44
Bơm tay thủy lực một tầng ENERPAC P18, Tốc độ đơn, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Diễn một mình8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,161.38
Bơm thủy lực tay ENERPAC P-802 | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFDiễn một mình13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,747.53
Bơm tay ENERPAC P202, Hai tốc độ, 10000 psi, 155 inch khối, tác động đơn | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFDiễn một mình13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€921.45
Bơm tay thủy lực ENERPAC P391, Tốc độ đơn, Chiều rộng tổng thể 4.75 inch | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFDiễn một mình13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,051.81
Bơm tay thủy lực ENERPAC P464, hai tầng, 10000 PSI, Tay cầm bằng sợi thủy tinh | AD6MRB 46C559 P464-Tác động kép8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,722.42
Bơm tay ENERPAC P50, Tốc độ đơn, Tác động đơn, Tay cầm bằng sợi thủy tinh | AD6MRC 46C560 P50-Diễn một mình6"--7.88 "--€1,813.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Bơm tay thủy lực P392ALSS 10000 Psi 3/8 Npt
€1,538.84 /đơn vị