Enerpac Cst18131 | Xi lanh có ren 3950 Lb Hành trình 0.51 inch | 5uwr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC CST18131 Xi lanh ren 3950 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBZ 5UWR2

ENERPAC CST18131 Xi lanh có ren 3950 Lb 0.51 inch Hành trình

Trong kho
Khoản mục: AE6TBZ phần: CST18131Tham chiếu chéo: 5UWR2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€325.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Khu vực hiệu quả xi lanh trước0.79 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Thứ nguyên A3.26 "
Thứ nguyên B2.75 "
Thứ nguyên C2.5 "
Kích thước C10.49 "
Kích thước D1 1/3"-16 LHQ
Kích thước D11.22 "
Thứ nguyên E0.63 "
Kích thước E10.59 "
Kích thước F1.06 "
Thứ nguyên K1/3 "-24 UNF
Thứ nguyên P0.26 "
Thứ nguyên S0.5 "
Thứ nguyên T0.47 "
Vật chấtThép
tối đa. Công suất xi lanh nâng cao3950 lbs.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
Công suất dầu trước0.4 cu. trong.
Loại pít tôngRắn
Bảng thông số sản phẩmenerpac-cst4131.pdf
cú đánh0.51 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8431100090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất @ 5000 PSI (3950 lb.)
  • Khu vực đẩy hiệu quả (0.79 sq. In.)
  • Chủ đề pit tông (5/16 "-24 UN)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKhu vực hiệu quả xi lanh trướcThứ nguyên AKích thước E1Kích thước FThứ nguyên PThứ nguyên SThứ nguyên TGiá cả
ENERPAC CST271 Xi lanh có ren 380 Lb 0.28 inch Hành trình | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€236.57
ENERPAC CST2131 Xi lanh ren 380 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€256.62
Xy lanh ENERPAC CST471 ren 980 Lb 0.28 inch Hành trình | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€217.60
Xy lanh ENERPAC CST4131 ren 980 Lb 0.51 inch hành trình | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 sq. In.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€269.76
Xy lanh ENERPAC CST971 ren 1950 Lb 0.28 inch Hành trình | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 sq. In.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€345.95
ENERPAC CST9131 Xi lanh ren 1950 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 sq. In.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.07
Xy lanh ENERPAC CST9251 ren 1950 Lb 0.98 inch Hành trình | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 sq. In.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€315.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC CST18131 Xi lanh có ren 3950 Lb 0.51 inch Hành trình
€325.17 /đơn vị