Enerpac Cst471 | Xi lanh có ren 980 Lb Hành trình 0.28 inch | 5uwp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xy lanh ENERPAC CST471 ren 980 Lb 0.28 inch Hành trình | AE6TBU 5UWP7

ENERPAC CST471 Xi lanh có ren 980 Lb 0.28 inch Hành trình

Trong kho
Khoản mục: AE6TBU phần: CST471Tham chiếu chéo: 5UWP7
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
€214.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Chủ đề cơ thể3 / 4 "-16
Chiều cao mở rộng2.15 "
Chức năngDiễn một mình
Vật chấtThép
Dung tích dầu đẩy0.05 cu. trong.
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Phạm vi áp580 đến 5000 psi
Chiều cao rút lại1.87 "
Vật liệu con dấuPolyurethane, Buna-N
cú đánh0.28 "
KiểuThân ren

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất @ 5000 PSI (980 lb.)
  • Khu vực đẩy hiệu quả (0.20 sq. In.)
  • Chủ đề pit tông (# 8-32 UN)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKhu vực hiệu quả xi lanh trướcThứ nguyên AKích thước E1Kích thước FThứ nguyên PThứ nguyên SThứ nguyên TGiá cả
ENERPAC CST271 Xi lanh có ren 380 Lb 0.28 inch Hành trình | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€162.52
ENERPAC CST2131 Xi lanh ren 380 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
Xy lanh ENERPAC CST4131 ren 980 Lb 0.51 inch hành trình | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 sq. In.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
Xy lanh ENERPAC CST971 ren 1950 Lb 0.28 inch Hành trình | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 sq. In.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9131 Xi lanh ren 1950 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 sq. In.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
Xy lanh ENERPAC CST9251 ren 1950 Lb 0.98 inch Hành trình | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 sq. In.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16
ENERPAC CST18131 Xi lanh ren 3950 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 sq. In.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€326.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC CST471 Xi lanh có ren 980 Lb 0.28 inch Hành trình
€214.02 /đơn vị