vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 733 3 Union Đúc Đồng C x C 3 x 3 Inch 3 In | AB4APV 1WLH2

NIBCO 733 3 Đồng đúc Liên hiệp C x C 3 x 3 Inch 3 In

Trong kho
Khoản mục: AB4APV phần: 733 3Tham chiếu chéo: 1WLH2
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
€484.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép317 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.3.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.17
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7412100000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 733 1/4 Union Đúc Đồng C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQE 1WLJ2 733 1 / 4912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€26.12
NIBCO 733 3/8 Union Cast Đồng C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€21.67
NIBCO 733 Union Cast Đồng C x C 2-1 / 2 In | AB4AQG 1WLJ4 733336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€195.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 733 3 Đồng đúc Liên hiệp C x C 3 x 3 Inch 3 In
€484.46 /đơn vị