Enerpac Cdt27251 | Xi lanh có ren 6110 Lbs Hành trình .98 inch | 5uwt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC CDT27251 Xi lanh ren 6110 Lbs .98 Inch Stroke | AE6TCQ 5UWT7

ENERPAC CDT27251 Xi lanh có ren 6110 Lbs .98 Inch Stroke

Trong kho
Khoản mục: AE6TCQ phần: CDT27251Tham chiếu chéo: 5UWT7
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
€419.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Khu vực hiệu quả xi lanh trước1.22 sq. In.
Khu vực hiệu quả xi lanh rút lại0.82 sq. In.
Loại trở lại xi lanhTác động kép, hồi thủy lực
Thứ nguyên A4.2 "
Thứ nguyên B3.23 "
Thứ nguyên C2.97 "
Kích thước C10.67 "
Kích thước D2 1/4"-16 LHQ
Kích thước D12.02 "
Thứ nguyên E0.71 "
Kích thước E10.67 "
Kích thước F1.87 "
Thứ nguyên K3/8 "-16 UNC
Kích thước L Rút lại0.65 "
Thứ nguyên M Mở rộng0.39 "
Thứ nguyên P0.26 "
Thứ nguyên S0.62 "
Thứ nguyên T0.47 "
Vật chấtThép
tối đa. Công suất xi lanh nâng cao6110 lbs.
tối đa. Công suất xi lanh rút lại4080 lbs.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
Công suất dầu trước1.2 cu. trong.
Công suất dầu rút lại0.81 cu. trong.
Loại pít tôngRắn
Bảng thông số sản phẩmenerpac-cst4131.pdf
cú đánh0.97 "
UPC662005133413

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất @ 5000 PSI (6110 lb.)
  • Khu vực kéo hiệu quả (0.82 sq. In.)
  • Khu vực đẩy hiệu quả (1.22 sq. In.)
  • Dung tích dầu Kéo (0.81 cu. In.)
  • Chủ đề pit tông (3/8 "-16 UN)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước D1Khu vực hiệu quả xi lanh trướcKhu vực hiệu quả xi lanh rút lạiThứ nguyên EKích thước E1Kích thước FKích thước L Rút lạiThứ nguyên SGiá cả
ENERPAC CDT18131 Xi lanh ren 3900 Lbs .51 Inch Stroke | AE6TCM 5UWT4 CĐT181311.73 "0.77 sq. In.0.46 sq. In.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€420.77
ENERPAC CDT18251 Xi lanh có ren 3900 Lbs .98 Inch Stroke | AE6TCN 5UWT5 CĐT182511.73 "0.77 sq. In.0.46 sq. In.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€364.04
ENERPAC CDT27151 Xi lanh có ren 6110 Lbs .59 Inch Stroke | AE6TCP 5UWT6 CĐT271512.02 "1.22 sq. In.0.82 sq. In.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€622.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC CDT27251 Xi lanh có ren 6110 Lbs .98 Inch Stroke
€419.16 /đơn vị