ELOBAU Cáp kết nối K54G003K, 25mm Sq. Diện tích, Khổ 3m, Pvc, Xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Đường kính cáp. | 4.8 mm |
Chiều dài cáp | 3 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Kích thước đầu nối | M12 |
Loại kết nối | Ổ cắm, thẳng |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 80 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
Số ghim | 4 |
Số Strands | 4 |
Mặt cắt dây | 0.25 mm vuông |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.