ELOBAU Cảm biến góc 424A16A060B với đòn bẩy truyền động, CCW 60 độ, 5V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Vòng bi | Vòng bi |
Dòng tiêu thụ | 8 mA |
Vật liệu vỏ | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Tối đa Điện áp hoạt động | 5.5V DC |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. đến +85 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 4.5V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Số đầu ra | 1 |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Tín hiệu đầu ra Max. | 4.5V DC |
Tín hiệu đầu ra tối thiểu | 0.5V DC |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Lỗi tuyến tính điển hình | -1 Độ. đến +1 Độ |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Vòng bi | Dòng tiêu thụ | Tín hiệu đầu ra Max. | Tín hiệu đầu ra tối thiểu | Vật liệu vỏ | Tối đa Điện áp hoạt động | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A01A060 | - | Vòng bi trượt | 18 mA | 20 mA | 4 mA | Loại nhựa nhiệt dẻo | 30V DC | 50N, 0N | €231.55 | RFQ
| |
424A11A060 | 12 mA | Vòng bi | - | - | - | lợi nhuận trước thuế | 30V DC | 50 N | €245.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.