ELOBAU Cảm biến góc 424A11A060, 60 độ Ccw, 4 đến 20Ma
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kích hoạt đòn bẩy | Không |
Phạm vi đo góc | 60 độ. |
Vòng bi | Vòng bi |
Vẽ hiện tại | 18 mA |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
tối đa. tải điện trở | 250 Ohm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 20 mA |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
Thời gian trung bình để thất bại | 101A |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 4 mA |
Số đầu ra | 1 |
Đầu ra | 4 đến 20 mA |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 12 mA |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Vòng bi | Dòng tiêu thụ | Tín hiệu đầu ra Max. | Tín hiệu đầu ra tối thiểu | Vật liệu vỏ | Tối đa Điện áp hoạt động | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A01A060 | - | Vòng bi trượt | 18 mA | 20 mA | 4 mA | Loại nhựa nhiệt dẻo | 30V DC | 50N, 0N | €231.55 | RFQ
| |
424A16A060B | 2.5V DC | Vòng bi | 8 mA | 4.5V DC | 0.5V DC | Loại nhựa nhiệt dẻo | 5.5V DC | 50 N | €245.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.