ELOBAU Cảm biến góc 424A01A060, 60 độ, 4 đến 20 Ma
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Vòng bi | Vòng bi trượt |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Dòng tiêu thụ | 18 mA |
Vật liệu vỏ | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Đánh giá IP | IP67 |
Khả năng chịu tải tối đa | 250 Ohm |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Xuyên tâm | 1 N |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50N, 0N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. đến +85 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Số đầu ra | 1 |
Tín hiệu đầu ra Max. | 20 mA |
Tín hiệu đầu ra tối thiểu | 4 mA |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Lỗi tuyến tính điển hình | -1 Độ. đến +1 Độ |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Vòng bi | Dòng tiêu thụ | Tín hiệu đầu ra Max. | Tín hiệu đầu ra tối thiểu | Vật liệu vỏ | Tối đa Điện áp hoạt động | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A060 | 12 mA | Vòng bi | - | - | - | lợi nhuận trước thuế | 30V DC | 50 N | €245.09 | RFQ
| |
424A16A060B | 2.5V DC | Vòng bi | 8 mA | 4.5V DC | 0.5V DC | Loại nhựa nhiệt dẻo | 5.5V DC | 50 N | €245.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.