ELOBAU Cảm biến góc 424A11A120, 120 độ Ccw, 4 đến 20Ma
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Phạm vi đo góc | 120 độ. |
Vòng bi | Vòng bi |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Dòng tiêu thụ | 10 mA |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối đa. Xuyên tâm | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Thời gian trung bình để thất bại | 133A |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Đầu ra | 1 |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Điện áp đầu ra | 0.5 đến 4.5V |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Hệ số nhiệt độ | đánh máy. - 250 ppm/K to typ. +250 trang/phút/K |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Lỗi tuyến tính điển hình | -5 độ. đến +5 độ. |
Mô hình | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Vòng bi | Vật liệu vỏ | tối đa. Tín hiệu đầu ra | tối đa. Xuyên tâm | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | tối thiểu Tín hiệu đầu ra | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A07A120B | 2.5V DC | Vòng bi trượt | Loại nhựa nhiệt dẻo | - | 1 N | 50N, 0N | - | - | €249.52 | RFQ
|
424A17A120 | 2.5V DC | Vòng bi | lợi nhuận trước thuế | 4.5V DC | 100 N | 50 N | 0.5V DC | 1 | €245.09 | RFQ
|
424A10A120B | 3V DC | Vòng bi | lợi nhuận trước thuế | 5V DC | - | 50 N | 1V DC | 1 đến 5V | €263.05 | RFQ
|
424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | €335.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.