ELOBAU Cảm biến góc 424A07A120B với đòn bẩy truyền động, CCW 120 độ, 5V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Vòng bi | Vòng bi trượt |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Dòng tiêu thụ | 10 mA |
Vật liệu vỏ | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Xuyên tâm | 1 N |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50N, 0N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Số đầu ra | 1 |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Tín hiệu đầu ra Max. | 4.5V DC |
Tín hiệu đầu ra tối thiểu | 0.5V DC |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Lỗi tuyến tính điển hình | -5 độ. đến +5 độ. |
Mô hình | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Vòng bi | Vật liệu vỏ | tối đa. Tín hiệu đầu ra | tối đa. Xuyên tâm | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | tối thiểu Tín hiệu đầu ra | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A120 | 2.5V DC | Vòng bi | lợi nhuận trước thuế | 4.5V DC | 100 N | 50 N | 0.5V DC | 1 | €245.09 | RFQ
|
424A17A120 | 2.5V DC | Vòng bi | lợi nhuận trước thuế | 4.5V DC | 100 N | 50 N | 0.5V DC | 1 | €245.09 | RFQ
|
424A10A120B | 3V DC | Vòng bi | lợi nhuận trước thuế | 5V DC | - | 50 N | 1V DC | 1 đến 5V | €263.05 | RFQ
|
424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | €335.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.