Bộ ghép nối SNAP-TITE, 316 SS
Phong cách | Mô hình | Kích thước chủ đề | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Max. Sức ép | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Vật liệu con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3C12-12EF | 1-1 / 16 "-12 | 3 / 4 " | UNF | 40 gpm | 3 3 / 64 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | €887.53 | |
A | S71-3C16-20EF | 1-5 / 8 "-12 | 1" | UNF | 60 gpm | 3 21 / 64 " | 4000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | €1,615.32 | |
A | S71-3C16-16EF | 1-5 / 16 "-12 | 1" | UNF | 60 gpm | 3 21 / 64 " | 4000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | €1,365.76 | |
A | S71-3C16-16EFV | 1-5 / 16 "-12 | - | FSAE | 60 gpm | - | 4000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | €1,437.71 | |
A | S71-3C6-6EFV | 3 / 4 "-16 | - | FSAE | 12 GPM | - | 5000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | €506.64 | |
A | S71-3C8-8EF | 3 / 4 "-16 | 1 / 2 " | UNF | 20 gpm | 2 49 / 64 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | €666.80 | |
A | S71-3C6-6EF | 3 / 4 "-16 | 3 / 8 " | UNF | 12 GPM | 2 23 / 64 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | €499.72 | |
A | S71-3C4-4EF | 9 / 16 "-18 | 1 / 4 " | UNF | 5 gpm | 1 31 / 32 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | €410.60 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy tuần hoàn không khí
- Phụ kiện đóng cửa
- Đường dây nóng tự rút lại
- Trạm rửa mắt khẩn cấp
- Bộ điều hợp tấm trục và bước
- Thiết bị phân phối
- Cào và Công cụ trồng trọt
- Kho chính
- Sprockets và cửa dịch vụ kiểm tra
- Máy làm mát dầu
- SNAP-TITE Bộ ghép nối, Đồng thau, 1 "đến 11-1 / 2"
- MACROMATIC 120VAC / DC, Chuyển tiếp trễ thời gian
- WESTWARD Bộ mũi khoan mâm cặp
- APPROVED VENDOR Kết cấu đường ống
- 3M Băng vải, 1 inch
- PASS AND SEYMOUR Bộ chuyển mạch Radiant Series Hai cực đơn / Công tắc ba chiều
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Van bi thông hơi / tẩy trắng công nghiệp, đầu ren SR, FKM
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Van bi đứng 3 chiều công nghiệp, Ổ cắm DIN, EPDM, Hệ mét
- ROBERTSHAW Phi công
- GATES Đai chữ V tiêu chuẩn, tiết diện 5L