Snap-tite S71-3c16-16ef | Thân khớp nối thủy lực 20lh14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE S71-3C16-16EF Thân ghép 1-5 / 16-12 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WHW 20LH14

SNAP-TITE Thân khớp nối S71-3C16-16EF 1-5/16-12 Thân 1 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WHW phần: S71-3C16-16EFTham chiếu chéo: 20LH14
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
€1,365.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang316 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiUNF
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng60 gpm
Chiều dài3 21 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép4000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1-5 / 16 "-12
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuGiá cả
SNAP-TITE S71-3C12-12EF Thân 1-1 / 16-12 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6VMP 20LH11 S71-3C12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€887.53
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Thân bộ ghép nối 1-5 / 16-12 Thân thép không gỉ 316 | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 độ đến 375 độ FViton€1,437.71
SNAP-TITE S71-3C16-20EF Thân ghép 1-5 / 8-12 Thân 1 inch Thép không gỉ 316 | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€1,615.32
SNAP-TITE S71-3C4-4EF Thân ghép 9 / 16-18 1/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€410.60
SNAP-TITE S71-3C6-6EF Thân ghép 3 / 4-16 Thân 3/8 inch Thép không gỉ 316 | AF6WJF 20LH23 S71-3C6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€499.72
SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Thân ghép 3 / 4-16 Thân thép không gỉ 316 | AF6WJG 20LH24 S71-3C6-6EFV3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 độ đến 375 độ FViton€506.64
SNAP-TITE S71-3C8-8EF Thân ghép 3 / 4-16 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3 / 4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt€666.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối S71-3C16-16EF 1-5/16-12 Thân 1 inch Thép không gỉ 316
€1,365.76 /đơn vị