ELOBAU Cảm biến góc 424A07A045B với đòn bẩy truyền động, 45 độ, 5-4/5V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kích hoạt đòn bẩy | Có |
Phạm vi đo góc | 45 độ. |
Vòng bi | Vòng bi trượt |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Dòng tiêu thụ | 10 mA |
Máy Nông Lâm Nghiệp Emc | Xung 5b, tối đa . điện áp 35V (tuyệt đối), trạng thái chức năng C cho Xung 1 và 4 |
Máy xây dựng và di chuyển trái đất Emc (Định mức) | 13766-1 xung "kết xuất tải", tối đa . điện áp 35V (tuyệt đối) |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối đa. Xuyên tâm | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50N, 0N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Thời gian trung bình để thất bại | 133A |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Đầu ra | 1 |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Điện áp đầu ra | 0.5 đến 4.5V |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Hệ số nhiệt độ | đánh máy. - 250 ppm/K to typ. +250 trang/phút/K |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Lỗi tuyến tính điển hình | -0.4 độ. đến +0.4 độ. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích hoạt đòn bẩy | Vòng bi | Dòng tiêu thụ | Vật liệu vỏ | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A045 | Không | Vòng bi | 18 mA | Loại nhựa nhiệt dẻo | 50 N | €245.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.