ELOBAU Cảm biến góc 424A11A045, 45 độ Ccw, 4 đến 20Ma
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kích hoạt đòn bẩy | Không |
Phạm vi đo góc | 45 độ. |
Vòng bi | Vòng bi |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Dòng tiêu thụ | 18 mA |
Vật liệu vỏ | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Khả năng chịu tải tối đa | 250 Ohm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Số đầu ra | 1 |
Tín hiệu đầu ra Max. | 20 mA |
Tín hiệu đầu ra tối thiểu | 4 mA |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Sản phẩm | Mô hình | Kích hoạt đòn bẩy | Vòng bi | Dòng tiêu thụ | Vật liệu vỏ | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A07A045B | Có | Vòng bi trượt | 10 mA | lợi nhuận trước thuế | 50N, 0N | €249.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.