ELOBAU 201032-5 Công tắc phao thu nhỏ, 48V, Ren G3/8, Cáp 5m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc phao |
Đăng ký thông tin | 1C |
Vật liệu nổi | polypropylene |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.3A |
tối đa. chuyển đổi điện | 3W |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 48V AC / DC |
Khuyến nghị tối thiểu Mật độ của phương tiện | 0.65 g/cu.cm |
đường kính nâng | 2 mm |
Chiều dài Riser | 43 mm |
vật liệu tăng | polypropylene |
Dia đề. | G 3 / 8 " |
Mô-men xoắn | 2.5 Nm |
Mô hình | tối đa. chuyển đổi hiện tại | Đăng ký thông tin | Phao Dia. | tối đa. chuyển đổi điện | tối đa. chuyển đổi điện áp | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Sự chịu đựng dưới áp lực | Khuyến nghị tối thiểu Mật độ của phương tiện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.31 | RFQ
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 độ. C | 3 bar | 0.7 g/cu.cm | €111.89 | RFQ
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.19 | RFQ
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €111.89 | RFQ
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 độ. C | 3 bar | 0.7 g/cu.cm | €102.77 | RFQ
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 độ. C | 3 bar | 0.7 g/cu.cm | €93.24 | RFQ
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 độ. C | 3 bar | 0.7 g/cu.cm | €106.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.