ELOBAU 201010-5 Công tắc phao thu nhỏ, 48V, Pvc, Ren G3/8, Cáp 5m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc phao |
Chiều dài cáp | 1 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Đăng ký thông tin | 1A |
Phao Dia. | 25 mm |
Vật liệu nổi | PVC |
Vật liệu vỏ | PVC |
của DINTEK | từ bên trong |
Đánh giá IP | IP68 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 65 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.5A |
tối đa. chuyển đổi điện | 10W |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 48V AC / DC |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -10 độ. C |
Kiểu lắp | Sợi chỉ |
Tín hiệu đầu ra | Kỹ thuật số |
Sự chịu đựng dưới áp lực | 3 bar |
Khuyến nghị tối thiểu Mật độ của phương tiện | 0.7 g/cu.cm |
đường kính nâng | 8 mm |
Chiều dài Riser | 43 mm |
vật liệu tăng | PVC |
Chức năng điểm chuyển mạch | tăng cấp |
Công nghệ | Cây lau |
Dia đề. | G 3 / 8 " |
Mô-men xoắn | 3 Nm |
phiên bản | Sảnh |
Mô hình | tối đa. chuyển đổi hiện tại | Đăng ký thông tin | Phao Dia. | tối đa. chuyển đổi điện | tối đa. chuyển đổi điện áp | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Sự chịu đựng dưới áp lực | Khuyến nghị tối thiểu Mật độ của phương tiện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.31 | RFQ
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.19 | RFQ
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €111.89 | RFQ
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 độ. C | 3 bar | 0.7 g/cu.cm | €102.77 | RFQ
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 độ. C | 3 bar | 0.7 g/cu.cm | €93.24 | RFQ
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 độ. C | 3 bar | 0.7 g/cu.cm | €106.13 | RFQ
|
201120-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €128.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.