ELOBAU 166V62-5 Cảm biến an toàn, Kích hoạt bằng nam châm, KHÔNG/KHÔNG, Cáp 5m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Màu cáp | Màu xám đen |
Chiều dài cáp | 1 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Kích thước cáp | 4 mm x mm 0.14 |
Loại cáp | LiYY |
Kích thước kết nối | 0.14 Sq. mm |
Loại liên hệ | S / S |
Kiểm soát | Mặt trận |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
tạm giam hiện tại | Không |
Loại buộc | Đinh ốc |
Màu nhà ở | màu xám |
Thiết kế nhà ở | Rectangular |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
của DINTEK | Bất kì |
Đánh giá IP | IP67 |
Hiển thị Led | Không |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 75 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 75 độ. C |
Tối đa Chuyển đổi công suất | 3w |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.1A |
Tối đa Vôn | 28.8V DC |
tối thiểu Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | -5 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
Min. Vôn | 19.2V DC |
Khoảng cách lắp đặt tối thiểu | 50 mm |
Khoảng cách chuyển đổi tối thiểu | 0.5 mm |
Không tuôn ra | Có |
Số Strands | 4 |
Bảo vệ lớp | cấp III |
Khoảng cách tắt an toàn | 14 mm |
Khoảng cách chuyển mạch an toàn | 8 mm |
loạt điện trở | 22 Ohm |
Sốc kháng | 30g/11ms |
Kích thước máy | 26 mm x 67 mm x 15 mm |
Chuyển đổi thường xuyên | 5 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 1 Nm |
Chống rung | 10 Hz đến 55 Hz |
Mô hình | Không thể gắn phẳng | Tần số kích hoạt | Kiểu hành động | Kích thước kết nối | Kích thước đầu nối | Loại kết nối | Đăng ký thông tin | Chống sốc liên tục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €134.32 | RFQ
|
114270A0D | - | - | Mặt trận | - | M8 x 1 | 4 Pin | KHÔNG/NC | - | €133.31 | RFQ
|
171V62VY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €334.19 | RFQ
|
114270-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €159.52 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | RFQ
|
120272-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €151.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.