EDWARDS SIGNALING 248LEDMR24ADB LED Stack Light, Đỏ, Kích thước 48mm, Xếp hạng 0.03A, 24VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | đèn xếp |
Đánh giá hiện tại | 0.03A |
đường kính | 1.89 " |
Bao vây | NEMA 3R / 4, IP54 / 66 |
Loại đèn | LED |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy / Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và Hoa Kỳ), CE |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | Xêp hạng | Màu | Vẽ hiện tại | điện áp | Chiều rộng | đường kính | Nhấp nháy mỗi phút | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | hổ phách | 0.045A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €114.10 | |
236LEDSB24AD | IP65 | Màu xanh da trời | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €112.15 | |
236LEDSG24AD | IP65 | màu xanh lá | 0.04A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €107.49 | |
236LEDSR24AD | IP65 | đỏ | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €109.32 | |
236LEDSW24AD | IP65 | Trong sáng | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €114.80 | |
236 LEDSY24AD | IP65 | Màu vàng | 0.045A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €113.49 | |
248LEDMA120A | UL | hổ phách | 0.065A AC | 120 VAC | 2.17 " | 48mm | 110 +/- 20 | 1.85 " | €147.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.