Eldon James Y0-3hdpe | Đầu nối Y Hdpe thép gai 3/16 inch - Gói 10 | 1zkf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES Y0-3HDPE Y Đầu nối Hdpe thép gai 3/16 inch - Gói 10 | AB4PDF 1ZKF1

ELDON JAMES Đầu nối Y0-3HDPE Y 3/16 inch Hdpe có gai - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PDF phần: Y0-3HDPETham chiếu chéo: 1ZKF1
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
€38.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Y
Kích thước Barb3 / 16 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểHDPE
MàuTự nhiên
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiThép gai
Max. Sức ép260 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-80 độ đến 226 độ F
UPC999571885782

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES YO-2.5SS Đầu nối Y 5/32 inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€35.95
Đầu nối ELDON JAMES YO-3SS Y 3/16 inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€53.75
Đầu nối ELDON JAMES YO-5SS Y Thép không gỉ 5l có gai 16/316 inch | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€118.91
Đầu nối ELDON JAMES YO-6SS Y Thép không gỉ 3l có gai 8/316 inch | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€117.27
Đầu nối ELDON JAMES YO-8SS Y Thép không gỉ 1l có gai 2/316 inch | AA9FDX1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€124.86
ELDON JAMES Y0-10BN Đầu nối Y Nylon gai 5/8 inch - Gói 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10BN5 / 8 "nhựaNylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€46.45
ELDON JAMES Y0-2BN Đầu nối Y Nylon gai 1/8 inch - Gói 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2BN1 / 8 "nhựaNylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€21.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES Đầu nối Y0-3HDPE Y 3/16 inch Hdpe có gai - Gói 10
€38.90 /đơn vị