Eldon James Fxag-1.5-2.5 | Ống 3/32 inch dài 100 feet Polypropylen trong xanh | 1lln2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 Ống 3/32 Inch Chiều dài 100 feet Polypropylene Màu xanh lam trong suốt | AB2EAF 1LLN2

ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 Ống 3/32 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong

Trong kho
Khoản mục: AB2EAF phần: FXAG-1.5-2.5Tham chiếu chéo: 1LLN2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€352.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuRõ ràng màu xanh
Độ cứngBờ A: 86
Bên trong Dia.0.093 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép86 PSI
Tối thiểu. Bán kính uốn cong3 / 16 "
Bên ngoài Dia.0.156 "
KiểuKháng khuẩn
Chiều dày1 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.MụcMax. Sức épTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT Ống 1/16 Inch Chiều dài 100 feet Polypropylene Màu xanh trong | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTRõ ràng màu xanh0.062 "ống110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€316.35
ELDON JAMES FXAG-2.4 Ống 1/8 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4Rõ ràng màu xanh0.125 "ống150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "€468.93
ELDON JAMES FXAG-5-7 Ống 5/16 Inch Chiều dài 100 feet Polypropylene Màu xanh trong | AB2EAK 1LLN7 FXAG-5-7Rõ ràng màu xanh0.312 "ống66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "€717.54
ELDON JAMES CFX6-8N Ống 3/8in Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NTự nhiên3 / 8 "Ống linh hoạt53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€401.35
Ống ELDON JAMES CFX4-6X 1/4in. Idx3/8 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Đen | AB2WKK 1PCU7 CFX4-6XĐen1 / 4 "Ống linh hoạt73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€256.41
ELDON JAMES CFX6-8X Ống 21/64in Id x 1/2 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8XĐen21 / 64 "Ống linh hoạt53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€395.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 Ống 3/32 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong
€352.94 /đơn vị