BALDOR MOTOR Động cơ rửa máy bơm phản lực, Không chân chữ C, Ba pha
Phong cách | Mô hình | Yếu tố dịch vụ | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | điện áp | Amps đầy tải | Loại động cơ | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JEWDM3555 | 1.2 | 5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V | 14.2 LB-FT | 230 V 460 V | Các 2.5 | 3526M | 2.000 hp | 13.72 " | €3,579.28 | |
A | JEWDM3550 | 1.3 | 4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V | 14.2 LB-FT | 208 V 230 V 460 V | Các 2.0 | 3526M | 1.500 hp | 13.72 " | €3,221.69 | |
A | JEWDM3545 | 1.4 | 3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V | 9.7 LB-FT | 230 V 208 V 460 V | Các 1.6 | 3520M | 1.000 hp | 12.72 " | €3,050.86 | |
A | JEWDM3559 | 1.15 | 7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 230 V 208 V 460 V | Các 3.5 | 3540M | 3.000 hp | 15.97 " | €4,243.34 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy bơm và phân phối gia vị
- Búa đầu tách mặt mềm
- Không gian hạn chế Hoist Lower Mast Phần mở rộng
- Ống Neoprene
- Vòi phun chất tẩy rửa trong vòi hoa sen khử nhiễm
- Máy bơm thùng phuy
- Lò sưởi chuyên dụng
- Công cụ quay
- Gắn ống dẫn
- Động cơ thủy lực
- NEW PIG Sự bùng nổ hấp thụ
- AMPCO METAL Cờ lê hai đầu mở, SAE
- NUMATICS Van điều khiển không khí bằng tay 4 chiều, 2 vị trí
- OHAUS Bệ cân bằng thép không gỉ ba tia Công suất 610g
- VELCRO Chốt có thể đóng lại
- PASS AND SEYMOUR Công tắc an toàn bằng thép không gỉ
- WATTS Bộ phụ kiện cao su van hoàn chỉnh
- WESCO Xe nâng điện Công suất 2000 Lbs, Truyền động điện
- HUMBOLDT Máy đầm hồi chuyển
- LOVEJOY Sê-ri SLD 350 S, Vòng chia, Hệ mét