Eldon James C8-6wp | Khớp Nối Giảm Tốc 1/2 X 3/8 Inch Thép Gai - Gói 10 | 1zkl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES C8-6WP Khớp Nối Giảm 1/2 x 3/8 Inch Gai - Gói 10 | AB4PFE 1ZKL6

ELDON JAMES C8-6WP Khớp Nối Giảm 1/2 x 3/8 Inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PFE phần: C8-6WPTham chiếu chéo: 1ZKL6
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
€18.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Coupler
Kích thước Barb1 / 2 "x 3 / 8"
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiThép gai
Max. Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi9 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Khớp Nối Giảm ELDON JAMES C2-1.5SS 1/8 x 3/32 Inch Thép Không Gỉ 316l | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€19.92
Khớp Nối Giảm ELDON JAMES C2.5-1.5SS 5/32 x 3/32 Inch Thép Không Gỉ 316l | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "x 3 / 32"Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€29.83
Khớp Nối Giảm ELDON JAMES C4-2SS 1/4 x 1/8 Inch Thép Không Gỉ 316l | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€29.56
Khớp Nối Giảm ELDON JAMES C4-2.5SS 1/4 x 5/32 Inch Thép Không Gỉ 316l | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€30.84
Khớp Nối Giảm ELDON JAMES C4-3SS 1/4 x 3/16 Inch Thép Không Gỉ 316l | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€33.80
Khớp Nối Giảm ELDON JAMES C5-4SS 5/16 x 1/4 Inch Thép Không Gỉ 316l | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "x 1 / 4"Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€42.75
Khớp Nối Giảm ELDON JAMES C8-4SS 1/2 x 1/4 Inch Thép Không Gỉ 316l | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€47.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES C8-6WP Khớp Nối Giảm 1/2 x 3/8 Inch - Gói 10
€18.23 /đơn vị